AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
腰割れつなぎ服 6950
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46154677
品番
6950-015-4L
参考基準価格(税別)
¥18,960
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
トイレに便利な腰割れ仕様を採用しています。
用途
自動車整備・機械整備などに。
作業全般、他。
トラスコ品番
348-9520
材質
ポリエステル65%綿35%
色
ロイヤルブルー
サイズ
4L
胸囲(cm)
130
身長(cm)
182〜187
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
114
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
64
適応身長(cm)
182〜187