AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
女性用腰割れつなぎ服 6950
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46154720
品番
6950-015-11
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
トイレに便利な腰割れ仕様を採用しています。
女性用サイズです。
用途
自動車整備・機械整備などに。
作業全般、他。
トラスコ品番
349-1047
材質
ポリエステル65%綿35%
色
ロイヤルブルー
サイズ
11
胸囲(cm)
100
身長(cm)
165〜170
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
94
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
59
適応身長(cm)
165〜170