AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
女性用腰割れつなぎ服 6950
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46154835
品番
6950-006-13
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
トイレに便利な腰割れ仕様を採用しています。
女性用サイズです。
用途
自動車整備・機械整備などに。
作業全般、他。
トラスコ品番
349-1088
材質
ポリエステル65%綿35%
色
ブラック
サイズ
13
胸囲(cm)
104
身長(cm)
170〜175
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
98
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
61
適応身長(cm)
170〜175