ファイテンつなぎ服 1510

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46154896 品番 1510-006-5L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900

衿の内側にファイテンロゴが入ったアクアチタン含浸のテープを縫い込んでいます。

用途
自動車整備・機械整備などに。
作業全般、他。
トラスコ品番348-9492 材質ポリエステル65%綿35% ブラック サイズ5L 胸囲(cm)134 身長(cm)187〜192 股下(cm)84 ウエスト(cm)114 肩幅(cm)56 袖丈(cm)66 適応身長(cm)187〜192

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする