AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
反射型つなぎ服7630
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46154914
品番
7630-005-S
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
JIS T8127クラス3に適合した反射型腰割れ式つなぎ服です。
用途
夜間の工事現場や飛行場の整備スタッフ、他。
トラスコ品番
347-7898
材質
ポリエステル100%
色
レッド
サイズ
S
胸囲(cm)
110
身長(cm)
157〜162
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
94
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54
適応身長(cm)
157〜162