AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
帯電防止つなぎ服1-8877(三重環縫い)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46155070
品番
8877-001-LL
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
日本産業規格JIS T 8118(静電気防止作業服)の規定に基づき製造され、その規格をクリアしています。
用途
自動車整備・機械整備などに。
作業全般、他。
トラスコ品番
136-9428
材質
綿70%、ポリエステル30%
色
ネイビーブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
身長(cm)
172〜177
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
98
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
58
適応身長(cm)
172〜177