ALPINE
ALPINEの 墜落制止用器具
ALPINEの 周辺器具 墜落制止用器具
ALPINEの カラビナ・ナスカン
カラビナ HMS ROUND 3点オートロック 線径14.0mmX114 ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46155097
品番
KR35B3-X
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
用途
土建作業などに。
トラスコ品番
508-9752
材質
7075 アルミニウム
長さ(mm)
110
幅(mm)
72
色
ブラック
高さ(mm)
110
ロック
3点オートロック
破断強度(kN)
24
注意
※落下防止器具ではありません。
※必ず記載の破断強度以内でご使用ください。
※製品に割れがないか確認してからご使用ください。