カーメックス
カーメックスの 作業灯
カーメックスの マグネットスタンドライト
ノガLEDステッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46155106
品番
LED0082
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ノガLEDステッキのLEDライトのみ
用途
作業照明、検査用照明
トラスコ品番
337-4900
高さ(mm)
35
奥行(mm)
40
電源(V)
AC100
消費電力(W)
2.7
コード長さ(m)
1.8
吸着力(N)
320
マグネット部寸法(mm)
幅:30
明るさ(Lm)
378