カーメックス
カーメックスの 面取り・バリ取り
カーメックスの バリ取り
カーメックスの ブレード
新型D50ブレード(マジックセットハンドル用、1本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46155115
品番
BD5011
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
刃幅3.2mmのスクレーパーブレードです。
適合
ホルダ:DホルダーEL05003(ハンドル:専用ハンドル:NG3000)
トラスコ品番
369-0219
材質
ハイス
全長(mm)
50
ブレード
名称:D50
刃先角度(°)
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応