カウゼル
カウゼルの 掃除用具
カウゼルの スポンジ
カウゼルの メラミンスポンジ
メタロンループ (抗菌)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46155176
品番
MT-L
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
抗菌繊維を使用した消臭・抗菌・防カビ性をあわせ持つ衛生的なクリーナーです。
トラスコ品番
522-6608
厚さ(mm)
25
色
茶
縦(mm)
140
横(mm)
85
繰り返し・詰め替え
対応