※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイラップ 24×30

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(5巻) 注文コード 46155359 品番 60210-24
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ポリエステルフィルムに金属粒子を蒸着させ、光沢を持った美しいテープです。
擦れや傷により金属光沢が損なわれることはありません。

用途高級品・贈答品の包装、装飾用。 トラスコ品番121-6969 材質支持体:蒸着ポリエステル、粘着剤:ゴム系 幅(mm)24 厚さ(mm)0.045 長さ(m)30 粘着力(N/10mm)3.97 引張強度(N/10mm)41.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする