マイタックTM OAラベル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46155420 品番ML-401
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

モノクロレーザーコピー機用のラベルです。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。

用途ファイル、資料、スクラップ、備品の分類。 トラスコ品番121-8494 材質基材:上質紙、粘着剤:アクリル系、はく離紙:ノンポリラミ紙 寸法(mm)86.4×42.3(ラベル1片) 入数(1パック)240片(12片×20シート) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※5パック×10箱(確認テストをした上でお使いください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする