ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ一般用途用
両面テープ ナイスタックTM 一般タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3巻)
注文コード
46155438
品番
NWBB-40
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
簡易包装でシュリンクパックを削減できます。
用途
書類や図面などの貼り合わせ。
ポスター、カレンダーの掲示。
レイアウトや編集作業に
トラスコ品番
124-6998
材質
基材:古紙パルプ配合率40%再生紙、粘着剤:アクリル系、はく離紙:紙
幅(mm)
40
厚さ(mm)
0.09
長さ(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応