誘引結束機

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46155447 品番TMA150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

針がいらないから、安全・簡単に誘引作業を行えます。
ヘッドがコンパクトになり、狭い場所にも差し込みやすくなりました。
本体が軽く、グリップが手にフィットする疲れにくい形状です。
クリアパーツの採用で、フタを開閉せずにテープ残量を確認できます。

用途
ぶどうの新梢誘引用。
きゅうりの蔓の誘引用。
トマトの蔓の誘引用。
トラスコ品番407-9750 材質本体:PC樹脂 長さ(mm)304 幅(mm)34 山吹色 高さ(mm)145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする