フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの サニタリー継手
”ゼットサニタリー” ヘルールガスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46155456
品番
ZGT-1.5S-SI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
汎用性が高く、幅広くご使用いただけます。
呼び径
1.5S
用途
配管どうしを接続する間に入るパッキン。
トラスコ品番
375-5746
材質
シリコン
サイズ
1.5S
寸法A(mm)
50.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材