伸縮発光式三角コーンテラス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46155508 品番 8201046
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

伸縮が出来て持ち運びが簡単な三角コーンです。
反射材とLEDがついているので視認性が高いです。

用途
工事現場や迷惑駐車対策に。
LED付で夜間のご使用にも最適です。
トラスコ品番524-2313 材質土台部分・伸縮部分:ポリプロピレン、生地:オックスポリエステル、反射材:ポリエステル 幅(mm)250 オレンジ 高さ(mm)450 内径(Φmm)差込口:20 差込口カット有無:有 RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法・高さ(mm)60 折り畳み可否
注意
※強い衝撃を与えないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする