ミズケイ
ミズケイの カラーコーン・区画用品
ミズケイの コーン用品
ミズケイの カラーコーン
伸縮発光式三角コーンテラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46155517
品番
8201047
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
伸縮が出来て持ち運びが簡単な三角コーンです。
反射材とLEDがついているので視認性が高いです。
用途
工事現場や迷惑駐車対策に。
LED付で夜間のご使用にも最適です。
トラスコ品番
524-2311
材質
土台部分・伸縮部分:ポリプロピレン 生地:オックスポリエステル 反射材:ポリエステル
幅(mm)
320
色
オレンジ
高さ(mm)
720
内径(Φmm)
差込口:20
差込口
カット有無:有
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納寸法・高さ(mm)
60
折り畳み可否
可
注意
※強い衝撃を与えないで下さい。