PC378024C ホ-ルソー378 ポリカッター ミヤナガ 46155648

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホ-ルソー378 ポリカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード46155648品番PC378024C
参考基準価格(税別)¥3,320販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能です。
厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけできます。
高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能です。
安全性を考えた切り込み量設定方式と切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付です。

用途
鋼板・ステンレス板などへの穴あけ作業に。
FRP・樹脂版などへの穴あけ作業に。
トラスコ品番811-4418刃径(Φmm)24有効長(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする