クールダイヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46155666 品番DG250
参考基準価格(税別)¥8,470 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

穴あけジェル使用で、水を使わず硬質磁器タイルへの穴あけが可能です。
横穴により切りカスの除去が簡単です。
充電インパクトドライバーで使用可能です。

用途被削材:硬質磁器タイル、石板、瓦など。 トラスコ品番161-8565 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)6.35 刃径(Φmm)25 有効長(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする