テラオカ
テラオカの はかり
テラオカの 上皿はかり
テラオカの デジタル上皿はかり
防水型デジタル上皿はかり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46155718
品番
DS-500NK10
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
●本体重量2.2kgと軽量で持ち運びも手軽にできます。●国家検定付です。
用途
●水産加工現場などで取引証明用として使用できます。
トラスコ品番
250-6211
種類
上皿はかり
最小表示(g)
5(0〜5kg)、10(5超〜10kg)
計量皿寸法(mm)
232×179
表示形式
デジタル
計量皿形状
角
秤量(kg)
10
ひょう量単位
g
注意
●※ご注文時は使用地域のご確認をお願いします。