GLZ-6-W グリーンレーザー墨出し器GLZ-6 Y'sGOD 46155745 GLZ-6-W グリーンレーザー墨出し器GLZ-6 Y'sGOD 46155745 GLZ-6-W グリーンレーザー墨出し器GLZ-6 Y'sGOD 46155745 GLZ-6-W グリーンレーザー墨出し器GLZ-6 Y'sGOD 46155745

グリーンレーザー墨出し器GLZ-6

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46155745 品番GLZ-6-W
参考基準価格(税別)¥172,942 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

明るい場所でも見やすいグリーンレーザーです。
長寿命・安定照射を可能にし、より細く鮮明な照射ラインを実現しています。

付属品単3電池×4個、ACアダプター、レーザーゴーグル、L型板 トラスコ品番834-5533 セット内容レーザー墨出器:GLZ-6、受光器:BBR-GLZ、専用エレベーター三脚 電源(V)単3電池×4個(付属)、ACアダプター(付属) 電源単3電池×4個(付属)、ACアダプター(付属) 精度±1mm/10m 保護等級IP54 自動補正範囲±3° 縦(mm)193 横(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする