川上産業
川上産業の 緩衝材
川上産業の ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
川上産業の 袋タイプ
緩衝材プチプチ テープ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
46155770
品番
10592
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
袋加工品なので梱包が簡単です。
軽量・耐薬品性・防水性・防湿性・光透過性(透明度)の優れた2層タイプの緩衝材です。
焼却時に有害ガスを発生させません。
作業効率がアップします。
用途
引っ越し時の梱包。
自動車部品、ガラス、陶磁器、 美術品の保護・包装。
トラスコ品番
493-4067
材質
ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
280
幅(mm)
180
厚さ(mm)
3.5
色
ナチュラル
タイプ
テープ付
構造
3層タイプ
番手
(#)d40L
RoHS指令(10物質対応)
対応