日動工業
日動工業の 多目的灯・スリムランプ
日動工業の 多目的灯
LEDコネクトライン 片面発光 5m
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46155876
品番
10326 LECN-5LA-W
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
巻き付けたり掛けたりできる、連結可能な帯状のLEDです。(片面発光)
半径20mmまで曲げることができます。
用途
トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。
屋外型なのでイルミネーションにも使えます。
仕様
最小内曲げR(mm):20
トラスコ品番
403-9802
セット内容
5mライン(LECN-W-5L)、メスコネクタ用キャップ、整流器プラグ付電源コード(LECN-ADI)
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
長さ(mm)
5000
幅(mm)
17
電源(V)
100
消費電力(W)
100V:50
コード長さ(m)
1.6
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
連結数
10
明るさ(Lm)
5000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。
※火災や焼損の原因になります。
※低温時(-10℃以下)は最小曲げ半径が45mmとなります。