充電式高圧洗浄機 ジェットクリーナー 特別セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46155885 品番09488 TNJC55CH-5M-SET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

充電式の高圧洗浄機です。
そのまま給水タンクで使える収納バッカン23L、「何でも」束ねて、「どこでも」吊るせる万能フッカーがついてきます。
190セット限定お得なセットキャンペーンです。
収納バッカンセットでスッキリ収納できます。

付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管×2 トラスコ品番391-9352 セット内容本体、収納バッカン、万能フッカー400mm、万能フッカー250mm 幅(mm)318 高さ(mm)265 奥行(mm)164 騒音値(dB)74 連続使用時間(時間)18分 充電時間3時間 最高給水温度(℃)40 RoHS指令(10物質対応)対応 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)2.4 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)5.5
注意
※本製品は水道水のみ対応しています。
※農業用水・川・池の水は絶対に給水に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする