日動工業
日動工業の 懐中電灯・ライト
日動工業の ハンディタイプライト
充電式LED ”マグピタチューバー” 屋外型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46155955
品番
11130 LMTW-10CH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥35,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
マグネット付の充電式LED作業灯です。
フックで掛けたり、マグネットで貼り付けることができます。
灯部が360度回転します。
モバイルバッテリーとしても使用できます。
付属品
USBケーブル
トラスコ品番
525-8491
幅(mm)
358
全長(mm)
358
高さ(mm)
56
奥行(mm)
57
充電時間
10時間
光源色
昼光色
明るさ(Lm)
HIGH:1180、MID:620、LOW:310
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大点灯時間
HIGH:10/MID:14/LOW:61
注意
※USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です。
※DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。
※充電しながらの点灯はしないでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46155955
11130 LMTW-10CH
25243577
LMTW-10CH
マグピタチューバ
日動工業
1本
¥
23,980
税込
¥
26,378
注文コードが変更になりました