東空販売
東空販売の はくり工具
東空販売の エアーハンマー
ライトピックハンマ-
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46155989
品番
TYC-6B
参考基準価格(税別)
¥68,100
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
小型軽量で破砕力、作業性、耐久性が抜群です。
用途
土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取りに。
トラスコ品番
826-6419
全長(mm)
430
空気消費量(m
3
/min)
0.85
ピストン径(Φmm)
28.5
打撃数(bpm)
1800
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストローク径(Φmm)
75
注意
※先端工具は別売です。(AA-1.3B、AA-3Bと共用です。)