※MN型 日の丸型
光宝興産
光宝興産の グリスニップル・オイル窓
光宝興産の オイルポッド窓/オイル栓
光宝興産の オイルポッド窓
MN型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46155995
品番
MN-1/2
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法H(mm)
1
耐熱温度(℃)
180
形状
丸形
取付穴径
PF 1/2”
仕様
日の丸型
質量(g)
39