※MN型 日の丸型

MN-1/2-N MN型 光宝興産 46156004 MN-1/2-N MN型 光宝興産 46156004 MN-1/2-N MN型 光宝興産 46156004

MN型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径PF 1/2” 注文コード46156004 品番MN-1/2-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,750
この商品は取付穴径など6種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)1 耐熱温度(℃)180 形状丸形 取付穴径PF 1/2” 仕様反射板なし 質量(g)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする