※N型日の丸
光宝興産
光宝興産の グリスニップル・オイル窓
光宝興産の オイルポッド窓/オイル栓
光宝興産の オイルポッド窓
N型(ネジ止め式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46156336
品番
N-1-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱温度(℃)
100
形状
丸形
仕様
反射板なし(-N)
質量(g)
5
取付穴径
PF3/8”