※N型日の丸
光宝興産
光宝興産の グリスニップル・オイル窓
光宝興産の オイルポッド窓/オイル栓
光宝興産の オイルポッド窓
N型(ネジ止め式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46156354
品番
N-3-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱温度(℃)
100
形状
丸形
仕様
反射板なし(-N)
質量(g)
10
取付穴径
PF3/4”