※HL型(VC)

オイルポッド窓V型(打ち込み式)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)21.5 仕様反射板あり、一本線型 注文コード46156485 品番VA-02-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法A・仕様など31種類から選べます 他の種類を見る

本体の透明カバー部分はポリカーボネート製で耐衝撃性に優れ破損しにくい材質です。
白色の反射板は赤の文字や線、マークとの組合せで優れた視認性を発揮します。また、耐油性のある材質でできているため油汚れも付きにくくなっています。
分解が簡単な構造になっており、反射板のクリーニングも容易です。
約100℃の耐熱性を持っています。

寸法A(mm)21.5 寸法B(mm)22 寸法C(mm)8 寸法D(mm)12 寸法E(mm)3 寸法F(mm)16 寸法G(mm)7.3 耐熱温度(℃)100 形状丸形 仕様反射板あり、一本線型 質量(g)3 取付穴径(Φmm)21±0.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-12
用途:
塗装作業及び機械メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

安価な上にサイズも選べ取り付けも簡単でコスパ最高です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする