※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
萩原工業
萩原工業の ブルーシート・UVシート類
萩原工業の 防炎シート
ターピー スーパーライト防炎クロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46156698
品番
43R9HJC09000501011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
防炎性能がある養生用クロスです。
1本重量約10kgの超軽量防炎クロスです。
一般的な防炎性のクロスに比べて軽量で持ち運びの作業負担を軽減します。
色
ホワイト
長さ(m)
50
質量(kg)
4.9
幅(m)
0.9
用途
橋梁足場の床壁面養生や建築、建設工事での養生カバーなどに
トラスコ品番
437-5576
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.15
引裂強度(N)
タテ60/ヨコ80
引張強度(N/3cm)
タテ180/ヨコ350
商品説明動画
働き方改革応援緊急特集第1弾「ポリエチレン防炎シリーズ」
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった