丸棒ハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード46156734 品番KMH-121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
トラスコ品番820-1547 材質ABS樹脂、ナット:銅 幅(mm)120 高さ(mm)12 奥行(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする