※二本線型
光宝興産
光宝興産の グリスニップル・オイル窓
光宝興産の オイルポッド窓/オイル栓
光宝興産の オイルポッド窓
W型(打ち込み式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46156756
品番
W-25-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
耐熱温度(℃)
100
形状
丸形
仕様
二本線型(-2)
質量(g)
4
取付穴径(mm)
25±0.2