※二本線型
光宝興産
光宝興産の グリスニップル・オイル窓
光宝興産の オイルポッド窓/オイル栓
光宝興産の オイルポッド窓
W型(打ち込み式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46156774
品番
W-30-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
耐熱温度(℃)
100
形状
丸形
仕様
二本線型(-2)
質量(g)
5
取付穴径(mm)
30±0.2