光
光の 樹脂素材
光の ポリエチレン
光の ポリエチレン樹脂板・シート
ポリスチレン板 ブラウンスモーク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46156804
品番
PS2035-4
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。
用途
標示板・ディスプレイに。
トラスコ品番
820-2025
材質
ポリスチレン(PS)
長さ(mm)
300
幅(mm)
200
厚さ(mm)
0.5
色
ブラウンスモーク
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長