光
光の 樹脂素材
光の ポリエチレン
光の ポリエチレン樹脂板・シート
ポリスチレン板 ブラウンスモーク
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
1
幅(mm)
600
注文コード
46156978
品番
PS9061-4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
この商品は
厚さ・幅
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。
用途
標示板・ディスプレイに。
トラスコ品番
820-2063
材質
ポリスチレン(PS)
長さ(mm)
900
幅(mm)
600
厚さ(mm)
1
色
ブラウンスモーク
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長