GMK-472 ポリカ広角ミラー 光 46157048 GMK-472 ポリカ広角ミラー 光 46157048 GMK-472 ポリカ広角ミラー 光 46157048 GMK-472 ポリカ広角ミラー 光 46157048

ポリカ広角ミラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46157048 品番GMK-472
参考基準価格(税別)¥30,520 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

T字路での衝突防止等の安全対策や、店舗・施設での防犯・盗難対策見守りなどのにご使用いただけます。
ポリカーボネート製のため、衝撃に強く、軽量で、破損しにくいです。

用途
倉庫・工場・オフィス・病院施設等での衝突防止・安全対策に。
商業施設等での防犯対策に。
トラスコ品番215-4264 材質本体:ポリカーボネート、ABS樹脂、取付け用パーツ:ナイロン、グラスファイバー 形状1/4球型(1/2ドーム型) 幅(mm)475 高さ(mm)275 奥行(mm)約147 取付場所壁面、T字路 取付け方法ビス 像の大きさ(曲面R)縦:220、横:340
注意
※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする