※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光
光の 樹脂素材
光の 塩ビ
エンビ板 スモーク透明
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46157057
品番
EB1893-11
参考基準価格(税別)
¥18,040
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
電気絶縁性・対薬品性に優れています。
難燃性です。
用途
標示板・ディスプレイ・電気絶縁材に。
トラスコ品番
217-8046
材質
塩化ビニル樹脂
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
厚さ(mm)
3
色
スモーク透明
高さ(mm)
小/大:1820
縦(mm)
1820
横(mm)
910
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長