光
光の 室内表示
光の 案内標識
サインプレート 無地
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
46157084
品番
UP40-N
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
ドアなどに取り付けて、室内の様子を知らせる用に
トラスコ品番
347-1325
材質
アクリル
厚さ(mm)
7
色
白
縦(mm)
40
横(mm)
130
取付け方法
粘着テープ
RoHS指令(10物質対応)
対応