※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の パイプニップル類・鉄ソケット
ステンレス 六角ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46157109
品番
15 SUS-6N
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
812-8012
材質
ステンレス(SCS13A)
寸法L(mm)
34
商品豆知識
配管工事を支える補助部材