※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46157118 品番25 SUS-KP
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
呼び径(A)25 呼び径(B)1 用途水・油・ガス用。 トラスコ品番812-8046 材質ステンレス(SCS13A) 寸法L(mm)40 寸法H(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする