※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の ステンレス製ねじ込み継手
ステンレス プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46157127
品番
25 SUS-P
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
812-8047
材質
ステンレス(SCS13A)
寸法L(mm)
21
寸法H(mm)
26
商品豆知識
配管工事を支える補助部材