※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 六角ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46157136 品番 32 SUS-6N
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
呼び径(A)32 呼び径(B)1・1/4 用途水・油・ガス用。 トラスコ品番812-8061 材質ステンレス(SCS13A) 寸法L(mm)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする