※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の ステンレス製ねじ込み継手
ステンレス ブッシング 2X1/2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46157145
品番
50X15 SUS-BU
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
50X15
呼び径(B)
2×1/2
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
812-8096
材質
ステンレス(SCS13A)
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
36
商品豆知識
配管工事を支える補助部材