刈払機用チップソー ニューカル刈ッタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード46157154 品番98129
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高硬度特殊チップのため切れ味と長寿命です。
衝撃に強いチップ完全埋込型です。
深い埋め込みなのでチップが飛びにくいです。
チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群です。
軽量タイプなので作業が大変楽です。

用途
雑草・笹・竹に。
雑草・笹・竹に。
トラスコ品番827-5441 刃数40 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 外径(Φmm)255 刃厚(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする