※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

刈払機用チップソー Mr.草刈

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2枚) 注文コード 46157179 品番 99089
参考基準価格(税別)¥2,960 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

衝撃に強いチップ完全埋込型です。
深い埋め込みなのでチップが飛びにくいです。
チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群です。
切れ味、強度のバランスが優れたお買い得チップソーです。

用途
雑草・笹に。
雑草・笹に。
トラスコ品番827-5468 刃数40 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 外径(Φmm)255 刃厚(mm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46157179
2023-10-27
用途:
除草作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

田んぼの畔で使用しました。よく切れました。作業効率が向上しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする