耐震マット ノンブレンタックゲル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4枚) 注文コード 46157240 品番 NTG-T5-40X40-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アンカー施工不要な耐震固定材料です。
強い粘着性を持っているので、強固に対象物を固定できます。
粘着性能が長期間持続します。
汚れた場合でも洗い落とすことで繰り返し使用できます。
対象物を汚したり傷つけたりしません。

用途工場設備、測定機、研究用機器、事務機器、家具、家電製品の耐震固定に。 トラスコ品番381-9853 材質ウレタン樹脂 長さ(mm)40 幅(mm)40 厚さ(mm)5 本体寸法(mm)幅40×長さ40×厚さ5
注意
※取付時はホコリや汚れがなく、全面がしっかり粘着するように注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする