エナパック
エナパックの 水道・空調配管用工具
エナパックの 水道/空調配管用工具関連品
フランジスプレッダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46157276
品番
FSM-8
参考基準価格(税別)
¥229,500
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
ウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。
階段形状のスプレッダアームの各ステップで全負荷を受けて、フランジの隙間を拡げます。
機械式スプレッダは油圧機器が必要ありません。
用途
大型配管フランジ用ガスケット交換作業の専用工具です。
付属品
安全ブロック(SB-1)、ラチェットハンドル(310mm)
トラスコ品番
853-3603
材質
キャスティング鋼
駆動方式
手動式
能力(kN)
最大幅出:72
爪最高位(mm)
56
最小必要隙間(mm)
6
注意
※最低2台のフランジスプレッダを使用して、平行にフランジを拡げてください。