カーボーイ
カーボーイの トイレ用品
カーボーイの トイレポット
楽らくトイレ サポート踏み台
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
46157346
品番
RT-07
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
和式トイレの姿勢を洋式トイレでも保つことが可能です。
用途
介護施設での使用に。
保育園での使用に。
トラスコ品番
356-3485
幅(mm)
300
色
ホワイト
高さ(mm)
190
奥行(mm)
150